Strømtangadapter ELIT 14E
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Strømtangadapter, til bruk sammen med multimeter med mV funksjon, for måling av Ampere.
Tekniske data
- Enhåndsbetjent
- 2 stk. innebygde Hall-effekt sensorer
- Ett trykks "ZERO" knapp nullstiller displayet (på tilkoblet multimeter)
- 2,0 % basis nøyaktighet for ADC/AAC
- Dobbeltisolert
- Indikator for måling
- Indikator for batterinivå
- Bruker 2 x 1,5 V AAA batterier
- 2-års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0-40/400A | ± (2,0%) |
Strøm DC | 0-40/400A | ± (2,0%) |
Tangkjeft åpning | 30mm | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 195x64x30mm | |
Vekt | 221g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)