Strømtang ELIT A9v2
I dette instrumentet har vi tre instrumenter i ett, en åpen strømtang, et multimeter og en spenningsdetektor. Dette i tillegg til en hendig formfaktor, gjør dette instrumentet til en fast følgesvenn gjennom arbeidsdagen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. strømmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 369990 1
|
Strømtang ELIT A9v2 m/spenningstester
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Bredde
59 mm
|
Farge
|
Høyde
220 mm
|
Lengde
38 mm
|
Maks. strømmåleområde
200 A/AC
|
Materiale til hus
Plast
|
Min. strømmåleområde
200 mA/AC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
15 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
38 x 59 x 220 mm
|
Min./maks. strømmåleområde
200 mA/AC-200 A/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
En trofast følgesvenn for elektrikere, installatører, automatører og vaktmestere.
Tekniske data
- Enhåndsbetjent
- Automatisk områdevalg
- Berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense)
- Måler AC/DC spenning med TRMS (Sann RMS)
- Måler AC strøm med TRMS (Sann RMS)
- Frekvensmåling
- Data Hold for "frysing" av displayverdier
- Lys i display
- Indikering av lavt batterinivå og overbelastning
- Leveres i bæreveske med måleledninger, batteri og brukermanual
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0,2-2,0A | ± (1,8% + 2 Siffer) |
Strøm AC | 2,0-5,0A | ± (1,8% + 3 Siffer) |
Strøm AC | 5,2-200,0A | ± (1,8% + 5 Siffer) |
Spenning AC | 0-1000V | ± (1,2% + 3 Siffer) |
Spenning DC | 0-1000V | ± (0,8% + 3 Siffer) |
Motstand | < 60MΩ | ± (2,0% + 5 Siffer) |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 59x217x38,5 | |
Vekt | 248g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)