Batteriklemme 1000A svart
- Galvanisert støpt messing; med kobbernettstrimmel som terminaltilkobling
- Kuldebestandig isolasjon (Escorena Ultra EVA)
- Kabeltilkobling opp til 50 mm2
- Åpningsvinkel: 45°/30 mm
- Vekt: 320 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Lengde | Åpningsvinkel | Bredde på åpning | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07733056 090 1
|
Batteriklemmer 1000A sort
|
Maks. strømstyrke
1000 A
|
Farge
Svart
|
Lengde
150 mm
|
Åpningsvinkel
45 Grad(degree)
|
Bredde på åpning
30 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
50 mm²
|
Harmonisert systemkode
85443000900
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Maks. strøm: 1000 A
- Farge: svart
- Lengde: 150 mm
- Åpningsvinkel: 45 grader
- Bredde på åpningen: 30 mm
- Maks. ledningstverrsnitt: 50 mm²