Maskeringstape
140 °C
- Premium maskeringstape med høy temperaturtoleranse
- Tåler våtsliping, lakk og grunninger uten oppflaking
- Hefter meget godt til underlaget
- Etterlater ingen limrester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Lett kreppet papir |
Tykkelse | 180µm |
Klebetype | Naturgummi |
Klebeevne på Stål | 4,8 N/cm |
Bruddforlengelse | 12% |
Bruddstyrke | 47 N/cm |
Temperaturbestandighet | 140 °C |