Gaffelanker
- Innfesting: 31/40, 40/40
- Hull: Ø5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Vekt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
068102748 990 50
|
Gaffelanker 48 x 320mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Vekt
204 g
|
Produktvekt (per element)
204.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
068102755 990 25
|
Gaffelanker 36 x 390mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Vekt
299 g
|
Produktvekt (per element)
299.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
068102765 990 25
|
Gaffelanker 48 x 390mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Vekt
296.640 g
|
Produktvekt (per element)
296.640 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)