Terrassebordbeslag
- Enkel og rask montering
- Usynlig innfestning
- Rask uttørking av fukt etter nedbør
- Lar virket bevege seg i takt med luftfuktigheten
- Varig og korrosjonsfri montasje
- Valgfri avstand mellom bordene
- Ingen slissing i bordene er nødvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Det anbefales at man starter i midten av dekket, for så å legge henholdsvis mot høyre og så venstre el omvendt.
Fig 1) Merk tilfarer/bjelkelag med en senterlinje
Fig 2) Det første bordet legges med undersiden vendt opp, på plass i forhold til senterlinjen på bjelkelaget. 2 stk beslag festes i terrassebordet ved hver bjelke. (Bruk ASSY 3.0 A2 0180... skruer, D=4,0mm) Se fig 2
Fig 3) Når alle beslagene er montert på bordet, vendes det og skrus fast i bjelken.
Fig 4) Neste bord påmonteres beslag på samme måte. Det ene benet på beslaget skal nå passe under, og vinkelrett på, benet på det forrige monterte bordet. (Se fig 5)
Friboks
Ved CC:60
- 095mm bord, 48 stk pr m2
- 120mm bord, 38 stk pr m2