Kabelbånd med rustfri metallås, svart
- Tåler sollys bedre enn andre kabelbånd, men "varer ikke evig"
- For rask og sikker bunting av kabler, plastrør, slanger etc.
- Enkel å feste, båndet føres gjennom øyet og trekkes til
- Motstandsdyktig for olje, fett, bensin og diesel
- Lang levetid ved statiske belastninger
- Materiale: PA 6.6
- Temperaturbestandig: - 40° til + 85° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Maks. strekkfasthet | Materiale | Silikonfri | Halogenfri | Farge | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05022119 990 100
|
Kabelbånd svart UV 2,3x 92mm metallås
|
Bredde
2.3 mm
|
Lengde
92 mm
|
Maks. strekkfasthet
80 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
22 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05022121 990 100
|
Kabelbånd svart UV 2,3x203mm metallås
|
Bredde
2.3 mm
|
Lengde
203 mm
|
Maks. strekkfasthet
80 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
51 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
4.900 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05022219 990 100
|
Kabelbånd svart UV 3,6x140mm metallås
|
Bredde
3.6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
35 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
2 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05022221 990 100
|
Kabelbånd svart UV 3,6x208mm metallås
|
Bredde
3.6 mm
|
Lengde
204 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
51 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
2 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
8.700 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05022231 990 100
|
Kabelbånd svart UV 3,6x282mm metallås
|
Bredde
3.6 mm
|
Lengde
284 mm
|
Maks. strekkfasthet
130 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
76 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
2 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
13.5 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05022319 990 100
|
Kabelbånd svart UV 4,8x186mm metallås
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
186 mm
|
Maks. strekkfasthet
220 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
48 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
12.800 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05022419 990 100
|
Kabelbånd svart UV 4,8x361mm metallås
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
361 mm
|
Maks. strekkfasthet
222 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
102 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502311 990 50
|
Kabelbånd svart UV 6,9x340mm metallås
|
Bredde
6.9 mm
|
Lengde
340 mm
|
Maks. strekkfasthet
540 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Svart
|
Maks. buntdiameter
102 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Ikke beregnet for dynamiske belastninger