O-ringsnor sortiment
- For rask og enkel tilpassing av O-ringer i ønsket størrelse
- Med 5 forskjellige snordiametere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Shore A-hardhet | Lengde | Diameter | Harmonisert systemkode | Maks. shore-A-hardhet | Min. shore-A-hardhet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04681116 061 1
|
O-Ringsnor Perbunan 70 Ø1,6mmL=1M
|
Materiale
NBR
|
Shore A-hardhet
70
|
Lengde
1 m
|
Diameter
1.6 mm
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. shore-A-hardhet
75
|
Min. shore-A-hardhet
65
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
04681124 061 1
|
O-Ringsnor Perbunan 70 Ø2,4mmL=1M
|
Materiale
NBR
|
Shore A-hardhet
70
|
Lengde
1 m
|
Diameter
2.4 mm
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. shore-A-hardhet
75
|
Min. shore-A-hardhet
65
|
Produktvekt (per element)
6.137 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
04681130 061 1
|
O-Ringsnor Perbunan 70 Ø3,0mmL=1M
|
Materiale
NBR
|
Shore A-hardhet
70
|
Lengde
1 m
|
Diameter
3 mm
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. shore-A-hardhet
75
|
Min. shore-A-hardhet
65
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
04681157 061 1
|
O-Ringsnor Perbunan 70 Ø5,7mmL=1M
|
Materiale
NBR
|
Shore A-hardhet
70
|
Lengde
1 m
|
Diameter
5.7 mm
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. shore-A-hardhet
75
|
Min. shore-A-hardhet
65
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
04681184 061 1
|
O-Ringsnor Perbunan 70 Ø8,4mmL=1M
|
Materiale
NBR
|
Shore A-hardhet
70
|
Lengde
1 m
|
Diameter
8.4 mm
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. shore-A-hardhet
75
|
Min. shore-A-hardhet
65
|
Produktvekt (per element)
79.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089309 038 1
|
Klebfix superlim 20 g
|
Forp/Min.best.
1
|