Plateskruer Panhode Sortzink(A2S)Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | DIN | Hodetype | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Form på markørspiss | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
013429 95 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST2,9x9,5-C-H1-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.532 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013429 13 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST2,9x13-C-H1-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
2.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013435 95 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x9,5-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
0.841 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013435 13 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x13-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.030 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013435 16 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.142 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013435 19 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x19-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.319 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013435 25 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,5x25-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.659 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013439 13 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,9x13-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.380 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013439 16 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,9x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.508 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013439 19 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST3,9x19-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 95 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x9,5-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.304 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 13 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x13-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.560 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 16 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.820 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 19 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x19-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.037 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 22 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x22-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.193 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 25 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x25-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.420 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013442 38 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,2x38-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.255 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013448 13 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x13-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.270 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013448 16 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x16-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013448 19 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x19-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.730 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013448 22 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x22-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.059 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013448 25 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x25-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.280 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013448 38 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST4,8x38-C-H2-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013455 16 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x16-C-H3-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.340 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013455 19 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x19-C-H3-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.610 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
013455 25 005 100
|
Pan pl.skr DIN 7981-ST5,5x25-C-H3-SCr
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
3.95 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
DIN
Krysslissede selvgjengende panhodeskruer
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
4.580 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|