Buttonhead m/innv. sekskant ElZn - A2K 010.9
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Gjengeformat | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
006001612 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.250 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001616 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.920 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001620 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.640 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001820 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
9.125 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001825 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X25
|
Lengde
8
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Innvendig drev
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Min. drivdybde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001830 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
12.450 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001835 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X35
|
Lengde
8
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Innvendig drev
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Min. drivdybde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006001840 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X40
|
Lengde
8
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Innvendig drev
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Min. drivdybde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
NB! Redusert belastbarhet ref ISO 898/1 På grunn av hodeformen har skruen et redusert spenningsareal og kan bare belastes med 80% av spesifisert prøvelast og tiltrekningsmomentet må reduseres tilsvarende
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
006001612 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M6X12
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001616 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M6X16
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001620 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M6X20
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001820 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X20
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001825 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X25
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001830 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X30
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001835 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X35
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
006001840 005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M8X40
|
Forp/Min.best.
100
|