Maskinspiker stav 17° VF
- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Varmforsinket VF
- Lengder 55 - 90 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0481452855990 3000
|
M-spiker 17° stav 2,8x50mm VF Ring
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481152865990 3000
|
M-spiker 17° stav 2,8x65mm VF Ring
|
Lengde
65 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481152875990 3000
|
M-spiker 17° stav 2,8X75mm VF Ring
|
Lengde
75 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481153190990 3000
|
M-spiker 17° stav 3,1x90mm VF Skrudd
|
Lengde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|