Maskinspiker stav 34° VF
- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Fordelen med 34° er magasinets vinkel gjør det lettere å komme til i hjørner og trange steder
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Materiale | Overflate | Design | Antall per pall | Form på markørspiss | Godkjenning | Hodehøyde | Hodetype | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048280050 990 3000
|
M-spiker 2,9 x 50mm 34° VF Ring
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
264000 STK
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Godkjenning
EN 14592
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
RoHS-kompatibel
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048280065 990 3000
|
M-spiker 2,9 x 65mm 34° VF Ring
|
Nominell diameter
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
|
Materiale
|
Overflate
|
Design
|
Antall per pall
|
Form på markørspiss
|
Godkjenning
|
Hodehøyde
|
Hodetype
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048280075 990 3000
|
M-spiker 2,9 x 75mm 34° VF Ring
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
264000 STK
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Godkjenning
EN 14592
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.100 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
RoHS-kompatibel
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048280090 990 3000
|
M-spiker 3,1 x 90mm 34° VF Skrudd
|
Nominell diameter
3.1 mm
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
165000 STK
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Godkjenning
EN 14592
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
RoHS-kompatibel
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|
Tekniske data
- Spikerlengder 50 - 90 m.m.
- Varm-forsinket VF
- Antall spiker pr stav/strips 25 stk
- Antall pr. pall - 48 esker á 3.000 = 144.000 stk