Bitsboks 1/4" med 49 deler RW og bitsholder
- Spesielt bitsutvalg som dekker hele Würths skruekonsept med RW skruespor
- Boksen inneholder RW10, 20, 25, 30 og 40.
- Solid, slagfast plastboks
- Innholdoversikt i lokket
- Bits med Würths fargesystem for å gjenkjenne riktig bits til skruene
- Velorganisert innredning gir god oversikt
- Innredningsseksjoner kan tas ut av boksen ved behov
- Bitslengde: 25 mm
- Utvendige mål: 115 x 95 x 36 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Sportype | Lengde | Bredde | Høyde | Antall deler i sortiment/sett | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614400401961 1
|
Bitsboks 49 deler RW-10-20-25-30-40
|
Drev
1/4 tomme
|
Sportype
RW, Reinhold Würth drive
|
Lengde
115 mm
|
Bredde
95 mm
|
Høyde
36 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
49 STK
|
Drevtype
Sekskantet
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061470 10 961 10
|
1/4 bits RW10 rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 20 961 10
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 25 961 10
|
1/4 bits RW25 lys grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 30 961 10
|
1/4 bits RW30 lys gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 40 961 10
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|