1/4" Bitsholder One Touch 1/4" L=150mm
- Genial utløserknapp for bitsbytte, skyver bitset ut av holderen. Nytt bits trykkes inn til mekanismen låser
- Aldri mer problemer med fastsittende bits i holderen eller bitsbytte med kalde fingre
- Bits kan byttes med hansker på hendene
- Svært slank og smidig modell, Ø10mm
- Med hylse på tangen som roterer fritt fra bitsholderen så man kan holde og støtte bistholderen mens man skrur
- Garantert opp til 60Nm
- Rustfritt stålhus
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Hylsediameter | Bladlengde | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176639961 1
|
Bitsholder One touch m.magn 1/4 L=150mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Sekskantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Hylsediameter
10.5 mm
|
Bladlengde
120 mm
|
Lengde
150 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|