Vater aluminium, 2-kammer
- 3 libeller, 2 vertikale og 1 horisontal
- Nøyaktighet +/– 1 mm pr. m
- 2 håndtak
- Bredde: 30 mm, høyde 60 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Antall håndtak | Målenøyaktighet (per lengde) | Målenøyaktighet for målinger over hodet (per lengde) | Gradmålenøyaktighet | Gradmålenøyaktighet for målinger over hodet | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714644012961 1
|
Vater Aluminium 2-grep L: 122 cm
|
Lengde
122 cm
|
Høyde
30 mm
|
Bredde
60 mm
|
Antall håndtak
2 STK
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Målenøyaktighet for målinger over hodet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Gradmålenøyaktighet for målinger over hodet
0.029 Grad(degree)
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
90318020000
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
2159.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714644018961 1
|
Vater Aluminium 2-grep L: 183 cm
|
Lengde
183 cm
|
Høyde
30 mm
|
Bredde
60 mm
|
Antall håndtak
2 STK
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Målenøyaktighet for målinger over hodet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Gradmålenøyaktighet for målinger over hodet
0.029 Grad(degree)
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
90318020000
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
3300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|