¾" latmann L=1000 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Håndtaksdiameter | Hodebredde | Hodebredde (vridd) | Produktvekt (per element) | Drev | Håndtaklengde | Materiale | Materiale til håndtak | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715141000990 1
|
3/4 latmann med leddhåndtak L=990mm
|
Lengde
990 mm
|
Håndtaksdiameter
28 mm
|
Hodebredde
48 mm
|
Hodebredde (vridd)
50 mm
|
Produktvekt (per element)
3.770 kg
|
Drev
3/4 tomme
|
Håndtaklengde
990 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|