3/8" bitspiper for innv. Torx
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Lengde | Drevtype | Spor | Sportype | Design | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071512315 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX15
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.26 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
43.550 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512320 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX20
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.84 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512325 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX25
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.40 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
44.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512327 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX27
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.96 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
44.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512330 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX30
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
5.49 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
44.850 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512340 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX40
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
6.66 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
45.150 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512345 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX45
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
7.77 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512350 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX50
|
Drev
3/8 tomme
|
Lengde
50.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
8.79 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
48.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|