3/8" pipesett med 6-kt piper, tommer, 17 deler
Innhold: 17 deler
- 1 stk. skralle 24-tenner, 200 mm
- 2 stk forlenger 125/250 mm
- 1 stl latmann med leddet hode 250 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. T-håndtak
- 12 stk. 6-kt. piper: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
- Metallkasse: 360 x 150 x 50 mm, 2 500 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712006147990 1
|
3/8 pipesett 6-kt. 1/4-7/8 3210A-00
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Produktvekt (per element)
2760 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|