¼" skraller
- Modeller med og uten gummiert håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Skrallehodehøyde | Skrallediameter | Håndtaktykkelse | Håndtakbredde | Lengde | Overflate | Materiale til håndtak | DIN | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Maks. dreiemoment | Materiale | Produktvekt (per element) | Skrallehodehøyde med firkant | Spaklengde | Håndtaksdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07120140 960 1
|
1/4 skralle standard Zebra L=135mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Skrallehodehøyde
19 mm
|
Skrallediameter
24 mm
|
Håndtaktykkelse
|
Håndtakbredde
|
Lengde
138 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Håndtaklengde
66 mm
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
96.000 g
|
Skrallehodehøyde med firkant
28 mm
|
Spaklengde
125 mm
|
Håndtaksdiameter
16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07120145 961 1
|
1/4 miniskralle / bitsskralle L=100mm
|
Spor
C°6.3 (1/4°tomme)
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Skrallehodehøyde
10 mm
|
Skrallediameter
16.6 mm
|
Håndtaktykkelse
10.5 mm
|
Håndtakbredde
15 mm
|
Lengde
100 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
DIN
Hodeender for skrutrekkerbits og tilkoblende deler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Håndtaklengde
50.4 mm
|
Maks. dreiemoment
40 Nm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
29.000 g
|
Skrallehodehøyde med firkant
|
Spaklengde
|
Håndtaksdiameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|