Formannstrekker med plukkmagnet
- 1-komponent plasthåndtak med 6-kt. rullesperre
- Rund tange 0,4 x 2,5 x 72 mm
- Totallengde: 145 mm
- DIN 5265 B
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | DIN | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071534 010961 10
|
Formannstrekker Rett 0,4x2,5mm L=72mm
|
Bladlengde
72 mm
|
Håndtaklengde
73 mm
|
Håndtakbredde
14 mm
|
Bredde på skjærekant
2.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
145 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|