Estwing Ultra Series snekkerhammer
Estwings Ultra Series Solid Steel Hammer er konstruert for lett ytelse og styrke. Den slanke nye profilen gjør den lettere og mer aerodynamisk enn andre hammere. Hammeren er smidd i ett stykke av fint verktøystål for lang levetid og pålitelighet. Ingen sveiser. Ingen ledd som kan svikte. I tillegg har Ultra Series Solid Steel Hammer Estwings verdensberømte og patenterte Shock Reduction Grip®, det mest holdbare og pålitelige grepet på ethvert slagverktøy
Støtdempet håndtak
- Sidemontert uttrekksspor
- Magnetholder for enhånds startslag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale til håndtak | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015992990 1
|
Estwing hammer Ultra Series 19 oz.
|
Lengde
394 mm
|
Materiale til håndtak
Naturgummi
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Stål
|
Produktvekt (per element)
538.000 kt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spesifikasjoner:
- Hodevekt 19 oz
- Vekt: 1.000 g
- Lengde: 392 mm