Reolboks str.2
- Bokser i Polypropylen
- Bestandige mot fett og olje
- Temperaturbestandige -20 - +90 grader C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Farge | Lengde | Bredde | Høyde | Innvendig bredde | Høyde (fra gulv til stablingskant) | Lengde (intern sokkel) | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Utvendig sokkellengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962211021090 1
|
Reolboks, str.2, 335x209x152mm, rød
|
Størrelse
2
|
Farge
Rød
|
Lengde
335 mm
|
Bredde
209 mm
|
Høyde
152 mm
|
Innvendig bredde
191 mm
|
Høyde (fra gulv til stablingskant)
139 mm
|
Lengde (intern sokkel)
293 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
601.000 g
|
Utvendig sokkellengde
303 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962211021090 1
|
Reolboks, str.2, 335x209x152mm, rød
|
Forp/Min.best.
1
|