Skrutrekkersett 25 deler
Toolsystem innlegg 5/
Innhold: 25 deler
- Kubbetrekker: Rettspor 0,6x3,5x25mm, PH1x25mm og PH2x25mm
- Finmekanikktrekker 0,40x2,5x75mm
- Rettsportrekker 0,6x3,5x80mm
- Rettsportrekker med gjennomgående klinge: 1,0x5,5x100mm, 1,2x7,0x125mm og 1,6x9,0x150mm
- Phillipstrekker med gjennomgående klinge: PH1x80, PH2x100 og PH3x150mm
- T-håndtak HEX (innv. 6-kt.): 5, 6 og 8mm
- T-håndtak pipetrekker: 10 og 13mm
- Vinkelnøkkelsett HEX (innv. 6-kt.): 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 og 10mm
- Utvalget er definert i samarbeid med VW i Tyskland
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600