Verktøyopphengssett 84 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645700961 1
|
Verktøyopphengssett 84 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
84
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
3084.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962645702961 10
|
Verktøykrok rett L=30mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0962645703961 10
|
Verktøykrok rett L=45mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0962645704961 10
|
Verktøykrok rett/vinklet L=30mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0962645707961 1
|
Verktøykrok rett/vinklet L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645708961 1
|
Verktøykrok rett/vinklet L=140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645721961 5
|
Verktøykrok platekrok bøyleform 35mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962645727961 1
|
List 2 tenner åpning 11mm L=42mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645731961 1
|
Leddnøkkellist 6 tenner L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645733961 5
|
List for 1 stk. 3/8 pipe
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962645734961 5
|
List for 1 stk. 1/2 pipe
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962645736961 1
|
Holder for skrutrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645737961 1
|
List for 5 stk. skrutrekkere L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645754961 1
|
Skråstilt holder m.bunn Ø=19mm H=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645758961 1
|
Skråstilt holder m.bunn Ø=25mm H=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645759961 1
|
Skråstilt holder m.bunn Ø=25mm H=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645763961 1
|
Skråstilt holder m.bunn Ø=35mm H=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645769961 1
|
Skråstilt holder m.bunn Ø=44mm H=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645770961 1
|
Skråstilt holder m.bunn Ø=44mm H=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645786961 1
|
Holder f.maskiner etc. Ø=78mm H=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645787961 1
|
Holder f.maskiner etc. Ø=104mm H=50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645790961 1
|
Holder m.bunn 4-kt. utv. 86x86mm H=15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)