FI-interiørrens
- Biologisk nedbrytbar
- Renser og beskytter på en gang
- Silikonfri
- Kan blandes ut med vann 1:10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | AOX-frI | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890120 038 12
|
FI-interiørrens 1000 ml
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Sprayflaske
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Gul
|
Kjemisk base
Ikke-ioniske tensider
|
pH-verdi
11,2
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
AOX-frI
Nei
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
1138.000 g
|
Tetthet
1.04 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Seter, nakkestøtter, tepper, tak, dørbekledning, koffertrom.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)