Bunnfyllingslist, Polyuretan
For fuge- og tettemasser
Produktbeskrivelse
- Runde stenger av mykt polyuretanskum med åpne celler
- For bunnfylling av elastiske fuger
- For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing
- God fyllevne i fugene
- Meget fleksibel
- Hindrer trepunktsheft
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
- Base: Polyuretan
- Farge: Grå
- Diameter: 15 til 50 mm
- Lengde: 1 m stangvare
- Egenvekt: Ca. 22 g/dm3
- Trykkstyrke: 0.004 N/mm2
- Trekkstyrke: 0,1 N/mm2
- Bruddforlengelse: Ca. 150 %
- Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC
- Brennbarhet: Ja