Sete/tepperenser SEG 10-2
- SEG 10 er en kraftig og kompakt rensemaskin for kjøretøyer, møbler, tepper og mindre flater.
- Ideell til rengjøring av polstrede møbler og til fjerning av flekker på tepper/tekstiler.
- Maskinen etterlater svært liten fuktighet etter rengjøring, slik at rensende flatene raskt kan benyttes igjen.
- Liten og hendig
- Meget enkel i bruk
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Sjekk alltid om materialet som skal renses, tåler rens. Følg alltid instruksen på den rensevesken som benyttes.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. opptatt effekt | 1.380 Watt |
Spyletrykk | 1 Bar |
Spylekapasitet | 1 l/min |
Tank for rengjøringsløsning | 8 l |
Rengjøringsløsning, max temp. | 50° C |
Tank for skittent vann | 7 l |
Lydtrykk | 71 dB (A) |
Kabel | 7,5 m |
Mål | 575 x 330 x 445 mm |
Vekt | 10 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0701111004961 1
|
Dyse til håndtak til SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701111003961 1
|
Fugedyse til håndtak til SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701111007961 1
|
Håndtak for sug/spyl til SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0701111001961 1
|
Slangesett 2,4M for SEG 10-2
|
Forp/Min.best.
1
|