Elektrisk avfettingspumpe med slang & sprayhåndtak
Komplett utstyr beregnet for sprøyting av avfettingsmidler.
Utstyret består av pumpe, 230V 50Hz 1-fase, sugerør i rustfritt stål for 1/1 fat med fatadapter G2 "utv.
Utløpsslange 10 meter og et pistolhåndtak med et 700 mm jetrør med spraydyse.
Elektrisk kabel inkludert.
Utstyret kan håndtere petroleumsbaserte avfettingsmidler, mikroemulsjoner og alkaliske vaskemidler
Maks: PH-verdi 13.
- Beregnet for: Full fat
- Utløpskapasitet: 30 l / min
- Utløpsventil: Spraydyse
- Effekt: 220 W.
- Sugeslange: 2 m
- Utløpsslange: 10 m 1/4 "
- Spenning: 230 V.
- Hastighet: 2800 o / min
- Gjennomstrømningsområde: 21-30 l / min
- Pistolhåndtak med lanse: 700 mm med spraydyse
- Sugerør med fatadapter: G2 "utv.
- Strømkabel: Ja
- Arbeidstrykk: 1,5 bar
Bruksområder
Monteres på helfat med Petroleums avfetting, Mikroemulsjoner og Alkaliske vaskemidler
Hvis den skal brukes på 25L kanne, kan man kappe sugerør
OBS/Advarsel
Fat følger IKKE med