Body strukturpistol 1 liter
For påføring av løsemiddel- og vannbasert steinsprutbeskyttelse, Understellsmasse og Hulromsbeskyttelse
- Trykkbeholderpistol til bearbeiding av understellsmasse, steinslagsbeskyttelse og hulromskonservering
- Påføring av glatte eller strukturerte overflater med fabrikkoriginal finish.
- Justerbar dyse for fin eller grov struktur
Merk: nylonsonder må bestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Maks. driftstrykk | Materiale | Min. driftstrykk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891110500961 1
|
Body strukturpistol 1 liter
|
Farge
Svart
|
Lengde
292 mm
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Materiale
Aluminium/messing
|
Min. driftstrykk
4 bar
|
Produktvekt (per element)
1570.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891110010061 1
|
Reservedelssett for Body strukturpistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)