Låsspray
- For smøring av låser, skinner, verktøy- og maskindeler
- Forhindrer unødvendig slitasje og fastbrenning av hammerbor i maskinen
- Utmerket krype- og rengjøringseffekt
- Holder dør- og vindushengsler lett bevegelige
- Smører og vedlikeholder innen finmekanikk
- Harpiks- og syrefri
- Påvirker ikke ømfintlige maskindeler
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. flammepunkt | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Beholder | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Klorholdig | Lukt | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Smøresystem | Tetthet | Tetthetsbetingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893051 086 12
|
Låsspray 150 ml
|
Innhold
150 ml
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Farge
Lysebrun
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
-15 °C
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Min. flammepunkt
-26 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
50.72 %
|
Kinematisk oljebasisviskositet
29.5 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Beholder
Sprayboks
|
Vekt av innhold
107 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Klorholdig
Nei
|
Lukt
Parfymert
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
161.000 g
|
Smøresystem
Olje
|
Tetthet
0.825 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)