Tunap 957 Innvendig motorrens, 400 ml
TÜV-kontrollert, løsemiddelfri rens basert på en olje av høy kvalitet og med lav viskositet samt effektive rengjøringsvirkestoffer.
Rensen beskytter den nye motoroljen fra forurensning fra rester av gammel olje.
Egenskaper
VOC (løsemiddel) fri formulering
Inneholder svakt viskøse rensemidler for fremragende rengjøringsresultater
Fjerner oljeslamavlagringer fra motoroljesystemet
Beskytter mot motorskade grunnet tilstoppede oljekanaler og boringer
Inneholder tilsetningsstoff for smøring av komponentene under rengjøringen
Fri for klor, fosfat, nitrat og tungmetaller
Kan kasseres sammen med gammel olje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102519990 12
|
Tunap 957 Innvendig motorrens 400 ml
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
0.437 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rens tilsettes i motoroljen før hvert oljeskift.
Minimumsoljenivå må ikke underskrides.
La motoren gå på tomgang i maksimalt 20 minutter.
Skift deretter olje og filter.
Bruksområder
Bruksområde
Ved oljeslamavleiringer
Ved tap av kompresjon ved stempelringene
Ved klapring fra hydraulikkstempel
Ved oljeskift, slik at ny motorolje ikke forurenses av gamle oljerester
OBS/Advarsel
Forsiktig! Fare for motorskader ved sterkere fortynning
Tekniske data
Dosering
200 ml: Rekker til inntil 4 liter motorolje.
400 ml: Rekker til inntil 6 liter motorolje.
950 ml: Rekker til inntil 15 liter motorolje
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)