Rustfrie fallsikringsblokker, wire 6 og 11 meter med fallstoppdemper
- Hus i ABS plast, patentert teknologi
- Lett, kompakt
- Svivel oppheng
- Svivel krok
- 6 eller 11 m wire
- Med innebygget fallstoppdemper
- Maks totalvekt 140 kg
Egenvekt 6/11m - 4/5,4 kg
CE-merket, EN 360
- For vertikal og horisontal bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
989920006 090 1
|
Fallsikringsblokk 6m rustfri wire
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9899200101090 1
|
Fallsikringsblokk 11m rustfri wire
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)