Refillpose nr. 7 til førstehjelpskofferter/skap, øyeskyll
Innhold refillpose 7, Øyeskyll
- 3 stk. Øyebadevann NaCl 30 ml
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520017990 1
|
Refillpose 7, Øyeskyll
|
Antall deler i sortiment/sett
5
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
CE merket iht. gjeldende EN Normer
- Merket Førstehjelp og med innholdsnavn på seks språk. (NO – DK – SE - FI – GB – PL)
- Tydelig merket med tall 1- 7
- Strekkodemerket