Krok til plastkjetting rød/hvit
Krok til plastkjetting rød/hvit. Settes som endeledd i kjettingen, og gir da muligheten for raskt å feste kjettingen i for eksempel en øyekrok.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899612631061 10
|
Krok f.sperrekjetting Rød PP plast
|
Diameter
6 mm
|
Farge
Rød
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Produktvekt (per element)
4.600 g
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge: Rød
- Laget i PP plast
- Ingen skarpe ender
- Lav vekt
- Hverken magnetisk eller elektrisk ledende
- Høy værbestandighet
- UV bestandig
- Beholder egenskapene i temperatur området: -10°C til +50°C