Batteri sirkelsag HKS 12-A solo
- Liten og smidig batteri sirkelsag
- For kutting i tre og trefiberplater
- Vinklbar opp til 45° (høyre)
- Støvavsug (for bruk med støvsuger)
- Spindellås
- Paralell anslag med skinnefeste
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Kan brukes med føringskinne (0702157004)
- Leveres i systemkoffert
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Ubelastet hastighet | 1400 o/min |
Maks kuttkapasitet | 26,5mm |
Skjærevinkel (felles mot høyre) | max 45° |
Maks kuttkapasitet ved 45° vinkel | 17mm |
Sagblad | Ø 85mm |
Klinge/innfestning | Ø 15mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 2,5m/s² |
Mål | 167 x 88mm |
Vekt inkl. batteri | 1,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)