Batterier til batterimaskiner 12V/2Ah
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer alle Würth maskiner i 10,8V og 12V serien
Passer også til Bosch® Professional (Blå Bosch®) 10,8V og 12V maskiner fra 2005 og oppover
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- SCMO, overvåkning av hver enkelt battericelle i batteripakken
NB: Passer ikke til AKP 12-A og FP 12-A
Tekniske data
|
|
Serie | Bosch® prof plattform 12V |
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Batterinivå indikator | Nei, men maskinene har |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | AL 30-LI, AL 40-LI |
Garanti | 1 År |
Vekt | 180g |