Boltespikerpistol DIVA 1
- Liten rekyleffekt
- 12 skudd i serie uten omladning
- Spiker er alltid riktig sentrert
- Alle spikerlengder kan benyttes
- Sikker, stabil og driftspålitelig
- Enkel betjening
- Ergonomisk og komfortabel i bruk
- Med avløsersikring
- Automatisk fremtrekk av skudd
- Sikkerhetssperre for enkeltskudd
- Støtstempel prinsipp
- 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
- Husk verneutstyr!
- NB! Det må kun benyttes originale Würth reservedeler, iht bruksanvisningen!
Tekniske data
- Bruksområde: Lette og medium innfestning
- Spikerføring: 9 mm Støtdempe-prinsipp
- Total lengde: 440 mm
- Vekt: 3 kg
- Kaliber: 6,8 / 11 mm, 12 skudd remse
- Patroner/skudd: Grønn, gul, rød
- Trykksylinder: L = 50 mm, Ø 22 mm
- Innslagsdybde i normalbetong: B20 20 – 40 mm
- Ideell innslagsdybde i normalbetong: B20 ca. 25 mm
- Innslagsdybde i stål: St 37 8 - 12 mm
Valg av spikerlengde:
- Materialtykkelse + Innslagsdybde = ca. spikerlengde.
- Eks. 48 mm + 25 mm = 73 mm,
- Velg spikerlengde = 72 mm.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864050003090 1
|
Spikerføring for isolasjonsspikring
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864011 061 1
|
Rundbørste Ø=9mm for Diva 1 Premium
|
Forp/Min.best.
1
|