Kabelbøyle KB935E for Diga CS-2
- Bøyle til feste av kabler NYM 3 x 1,5 mm² i stål- og betongunderlag,
- Rask og sikker innfesting, uten forboring og støvutvikling
- Høy klemkraft
- Kan settes med forskjellige gasspiker
- Enkel posisjonering på gasspiker DIGA® CS-2
- Enkel og rask montasje med automatisk låsemekanisme
- Lite plassbehov på grunn av ekstremt flatt design
- Spikerlengde ved innfesting i stål: ca. 25-30 mm
- Spikerlengde ved innfesting i betong: ca. 30-35 mm
Merk! Spikerlengden kan variere noe ut i fra type kvalitet på materialet det skytes i
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Design | Kabeltype | Bredde | Høyde | Klembredde | Antall tråder | Halogenfri | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864935110961 100
|
Kabelbøyle KB935E enkel for DIGA CS-2
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Likner på RAL 7035
|
Design
Enkel
|
Kabeltype
NYM 3 x 1,5 mm²
|
Bredde
17 mm
|
Høyde
19 mm
|
Klembredde
100 mm
|
Antall tråder
8 STK
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
84679200000
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Polyamid
- Kapasitet: 16 stk NYM 3 x 1,5 mm²
- Temperaturbestandighet fra -30° C til + 80° C
- Høyde: 19 mm (H)
- Bredde: 17 mm (B)
- Lengde: 100 mm (K)
- Halogenfri: JA
- Silikonfri: JA