Lamellfres HVF 800
- Enkel i bruk
- Svingbart frontpanel med skala
- For gjæringsforbindelser fra 0–90°
- Trinnløs regulering med "lock-in" for 22,5°, 45° og 67,5°
- Høydejusterbar
- Avsugsadapter, oppsamlingspose eller utkaster
- Utbyttbar strømkabel med hurtig feste
- Leveres i maskinkoffert
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Rillebredde | Lengde | Maskinvekt | Kabellengde | Gjengetype | Grunnplatebredde | Grunnplatelengde | Maks. gjæringsvinkel | Min. gjæringsvinkel | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57062001 961 1
|
Lamellfres HVF 800
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
800 W
|
Maks. tomgangsturtall
10750 o/min
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
6000 o/min
|
Rillebredde
4 mm
|
Lengde
315 mm
|
Maskinvekt
3.2 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Grunnplatebredde
130 mm
|
Grunnplatelengde
130 mm
|
Maks. gjæringsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. gjæringsvinkel
0 Grad(degree)
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
5.900 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
10 mm
|
Vekt av ytre emballasje
3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bearbeiding av tre. Freser nøyaktige spor for lameller ("kjeks") for å sammenføye treplater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1050Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 10750 o/min |
Omdregningshastighet ved normal last | 6000 o/min |
Stillbar vinkel | 0-90° |
Sporbredde | 4 mm |
Spindel diameter | M 10 |
Mål baseplate | 130 x130 mm |
Kabel lengde | 4 M |
Mål LxB | 315 x 130 mm |
Vekt | 3,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
090725010 090 1000
|
Lameller (kjeks) Bøk Str.10 55x19x4mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Artikkelnummer
090725020 090 1000
|
Lameller (kjeks) Bøk Str.20 63x23x4mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0611100061061 1
|
Freseblad 100mm Ø22 6T F. Huf 710
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)