Kompressor Innredning 4L/90L
- Bruksområde; dykkertmaskin og krampemaskin
- Utstyrt med 1/4" 320-tilkobling
- Meget driftsikker liten kompressor
- Oljefri motor
- 4L tank
- Leverer 90L/min
- Enkel å plassere og bære med seg
- Lavt lydnivå - kun 70dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Motorytelse | Maks. trykk | Tankkapasitet | Innsugningskapasitet | Nominell spenning | Frekvens | Omdreiningshastighet | Kabellengde | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701004090990 1
|
Kompressor Innredning 4/90 Oljefri
|
Typebeskrivelse
4/90
|
Motorytelse
0.5
|
Maks. trykk
8 bar
|
Tankkapasitet
4 l
|
Innsugningskapasitet
90
|
Nominell spenning
230
|
Frekvens
50
|
Omdreiningshastighet
1400
|
Kabellengde
|
Bredde
|
Farge
Svart
|
Høyde
|
Lengde
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
12.7 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Luftmengde pr. min.: 90 liter
- Maks. arbeidstrykk: 8 bar
- Motor: 0,4 kW(0,5Hk) / 230 Volt / 50Hz
- Omdreining pr. min.: 1400
- Tankvolum: 4 liter
- Vekt: 12,7 kg
- Strømforbruk: 460W / 2,1A
- Oppstartseffekt: 1300W
- Støy, avgitt dB (A): 70 dB
Tekniske data
|
|
Maks arbeidstrykk | 8 bar |
Kapasitet v/6bar | 90L/min |
Tankvolum | 4 liter |
RPM | 1400 R/min |
Driftspenning | 230V AC / 50Hz |
Strømforbruk | 400W |
Motoreffekt | 1/2Hk |
Vekt | 12,7kg |
Støy, avgit dB (A) | 70 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)