Pendel stikksag STP 140 EXACT-S
- Meget nøyaktig og robust pendel stikksag for de krevende presisjonsjobbene. * Optimal kombinasjon av ergonomi, styrke og tekniske løsninger som setter en ny standard for presisjon.
- Kraftig 720-Watts motor med konstantelektronikk
- Kompakt, lett konstruksjon gir optimal kontroll under saging
- Topp presisjon takket være sagbladføring med dobbelthjul som hindrer at sagbladet bøyer seg
- Verktøyløst, slarkfritt sagbladsfeste
- Robust fotplate i magnesium som justeres uten bruk av verktøy
- Svært lavt vibrasjonsnivå med masseutligningssystem som gir meget jevn gange
- Ergonomisk håndtak med softgrip-flate
- 4-trinns pendel for alt fra fine til grove kutt
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 720 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 500-2.800 o/min |
Slaglengde | 26mm |
Max snittkapasitet i tre | 140 mm |
Max snittkapasitet i ulegert stål | 10 mm |
Max snittkapasitet i aluminium | 20 mm |
Gjerdingsmuligheter | 0-45 grader |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 6 m/s2 |
Kabel | 4 m |
Mål | 183 x 251 mm |
Vekt | 2,2kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)