VEGG- OG TAKSLIPER WSS 225-E
- WSS 225-E er en langarmet eksentersliper for rask og støvfri sliping av blant annet gipsplateskjøter på vegger og i tak.
- Fleksibelt slipehode, god balanse og lav vibrasjon gir en god brukeropplevelse
- 225 mm slipetallerken
- Koblet sammen med støvsuger (for eksempel ISS 35-S), gir WSS 225-E en tilnærmet lik støvfri sliping.
- Leveres i en spesialkoffert som gir enklere transport og lagring av sliperen
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Anbefales å bruke industristøvsuger med ledende slange på denne sliperen. Ledende slange redusere/fjerner statisk elektrisitet som dannes av slipestøvet. (Vi anbefaler industrisøvnsuger Würth ISS 35-A art. nr.0701 138 og ledende slange art. nr. 0702 400 275)
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Opptatt effekt | 500 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 1000-1650 o/min |
Slipeplate | Ø 225mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5 m/s2 |
Kabellengde | |
Vekt | 4,8 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)