Krampemaskin SN50S5
- Bruksområde: Tak-Ess, veggspon, panelplater, musebånd
- Spesielt godt egnet for MDF
- Alternative bruksområder: Møbler, kasser, tak/duker, pussnett, emballasje o.l.
- Mulighet for enkel- og multiskudd
- Justerbar innslagsdybde
- Lett og kraftig maskin
- Behagelig gummibelagt grep
- Leveres i pappeske med 320-nippel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på klammerbakside | Magasinkapasitet | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for min. stiftlengde | Egnet for maks. stiftlengde | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703115550990 1
|
Krampepistol SN50S5
|
Bredde på klammerbakside
155
|
Magasinkapasitet
160
|
Maskinvekt
2.3
|
Pneumatisk kobling
1/4 tomme
|
Lengde
363 mm
|
Bredde
94 mm
|
Høyde
272 mm
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for min. stiftlengde
25 mm
|
Egnet for maks. stiftlengde
50 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
0.83
|
Maks. driftstrykk
8 bar
|
Min. driftstrykk
5 bar
|
Nominell diameter i tommer
3/8
|
Produktvekt (per element)
2.3 kg
|
Typebeskrivelse
SN50S5
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spikertype: 155-Krampe - 16/17 Ga. Medium Crown Staples
- Trådtykkelse 1.60 x 1.40 mm/1.45 x 1.30 mm
- Spikerlengde: 25-50mm
- Magasinkapasitet: 160 kramper
- Dimmensjoner i mm: (H)272 (B)94 (L)363
- Vekt: 2,3 kg
- Arbeidstrykk: 5-8 bar
- Luftforbruk: 0,83 liter/6 bar
- Lydnivå: LWA, 1s, 107,4dB. LpA, 1s, d 94,4dB (EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 3,46 m/s2
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)