Spesialposer for betongstøv til industristøvsuger ISS 30/35
Spesial papirfilterpose for betongstøv til industristøvsugere
Passer følgende modeller:
- ISS 35
- ISS 35-S
- ISS 30-L AUTOMATIC
- ISS 30-L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400259061 5
|
Filterpose F. Betongstøv til ISS 30/35
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
99.200 g
|
Harmonisert systemkode
59119090900
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|