Plast-reparasjonssett HLG 2300 LCD set
Art. nr. 0702 203 100
Komplett sortiment for reparasjon av sprekker og risser i alle typer plast. Sveisetråden i settet er universal og kan benyttes til nær sagt alle typer plast.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Støtfangere og festepunkter for støtfangere, spoilere og kanaler, festepunkter for lysenheter, motorsykkelkåper.
Tekniske data
- For alle plasttyper
- Ingen leting etter riktig sveisetråd
- Reparasjonen tar mellom 30 og 60 minutter
- Tidsbesparende reparasjon
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil på HLG 2300 LCD
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 2300 Watt |
Temperatur | 50-650 grader C |
Luftstrøm | 150-550 l/min |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 0,95 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)