Hurtiglåsemutter Jacobs
- Strammes kun med håndkraft. Passer til vinkelslipere med standard M14 spindelgjenge og skivediameter fra Ø 150 mm opp til Ø 230 mm
- Det patenterte designet låsesystemet, gjør det tilnærmet umulig å kile fast mutteren selv ved store belastninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702489900061 1
|
Jacobs hurtiglås vinkelsliper M14 >125mm
|
Diameter
47 mm
|
Høyde
12.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Produktvekt (per element)
111.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Det må være igjen minimum 10 mm av spindellengden etter å ha montert flens og kappe/slipeskiven for å kunne bruke en "Jacobs" låsemutter (se tegning B).