M-Cube batteri 18V 5Ah basic
18V batteri i M-cube serien
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer maskiner i Würth M-cube 18V serien
Tekniske data |
|
Serie | M-Cube® 18V |
Spenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | ALG 18/4 Basic & ALG 18/6 Fast |
Garanti | 1 År |
Vekt | 695g |
M-Cube®
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.