Superlim, Plastobond
Hurtiglim for fet plast
- For liming av polyolefin plast som f.eks. PP, PE og PTFE (fet plast)
- Silikongummi, PP, PE, POM og PTFE - plast må forbehandles med primer for hurtiglim art.nr. 08930915.
- Plastobond kan også brukes uten primer på plast som ABS, PVC, PMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM og naturgummi.
Klebfix | |
Basis | cyanoakrylat |
Farge | Blank |
Viskositet MPas | 320-420 |
Tetthet, g/cm3 | 1,04 |
Forlengelse | <3% |
Maks limspalte. mm | 0,15 |
Temperatur ved påføring | +5°C til +35°C |
Temp.bestandighet | -55°C til +105°C |
Lagringstid | 1 år |
silikon- og løsemiddelfri | ja |
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent og fettfritt. Bruk f.eks. 08935001 plastrens replast easy til rengjøring.
- Spray primer for hurtiglim Art.nr. 08930915 på begge sider av det som skal limes, med en avstand på ca 20cm.
- La primer fordampe og påfør Klebfix plastobond art.nr. 0893091 på en side og press sammen.
- Bruk primer kun på plast og silikongummi.
OBS/Advarsel
- Silikongummi, PP, PE og PTFE - plast må forbehandles med primer for hurtiglim art.nr. 08930915.