Blindnaglepistol ANG 18 Compact M-CUBE® 2x2Ah
- Batteridrevet blindnaglepistol til nagler fra Ø 2,4 - 4,8 mm.
- Ergonomisk design, god balanse
- Robust og gripevennlig overflate
- Spiker-oppsamler
- Festepunkt for balanser
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Slaghøyde | Nagleplasseringskraft | Egnet for min. naglediameter | Egnet for maks. naglediameter | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Harmonisert systemkode | Ladespenning | Nominell effekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Egnet for min./maks. naglediameter | Slaglengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701423002961 1
|
Batteriblindnaglepistol ANG 18 M-cube K
|
Nominell spenning
18 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Slaghøyde
|
Nagleplasseringskraft
|
Egnet for min. naglediameter
2.4 mm
|
Egnet for maks. naglediameter
5.0 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
2 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Harmonisert systemkode
|
Ladespenning
18 V
|
Nominell effekt
400 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3700.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
200 g
|
Vekt av støtteunderlag
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Egnet for min./maks. naglediameter
2,4-5,0 mm
|
Slaglengde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Trekklengde | 20 mm |
Trekkraft | 19600 N |
Vekt inkl. batteri | 1,9 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)