Dispenser, berøringsfri håndrensesystem
- Enkel og robust
- Automatisk dosering
- Berøringsfri
- Økonomisk
- Velg mellom 3ml or 5ml dosering med hjelp av bryter på siden av dispenser.
- gir 600 doseringer pr. håndrensepatron
- 8stk AA-batteri medfølger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dybde | Bredde | Høyde | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891935 086 1
|
Dispenser Touch free 5ml Håndrenssystem
|
Dybde
150 mm
|
Bredde
120 mm
|
Høyde
250 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
1030.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893934103086 4
|
Handgel touch free patron 3l
|
Forp/Min.best.
4
|